pagina iniziale

C LUCE SRL - ECX130.647.258 BRINA LED ECO 157CM 450MA 52W

copiacopia
C LUCE SRL - ECX130.647.258 BRINA LED ECO 157CM 450MA 52W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006042460

Codice prodotto

ECX130.647.258

Cod. produttore

130.647.258

Produttore

ECX

Plafoniera stagna a LED, con corpo in vetroresina GRP, ideale per ambienti con presenza di oli e fumi d’olio come, tornerie, opifici o impianti industriali in genere, fornita con un connettore ad innesto rapido di serie, per velocizzare e semplificare l’installazione. Corpo: vetroresina compressa e poliestere rinforzato di colore grigio con elevato grado di resistenza agli agenti chimici. Schermo: policarbonato trasparente anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile. Dissipatore e piastra porta alimentatore: lamiera di alluminio. Moduli LED: Samsung LM281B+ alimentati a 450/460mA, CCT 4000K, CRI80, SDCM 4. Mantenimento del flusso luminoso: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 B20 @ta45. Alimentazione: elettronica 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC. Sistemi di fissaggio: ganci in acciaio inox fornite di serie per fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione. Disponibile a richiesta: • versione con clips in acciao inox; • kit di emergenza 1-3h SA interno; • disponibile per alimentazione 120-277V; • CRI90; • driver dimmerabile DALI e 1-10V; • cablaggio passante; • sistema di controllo tecnologia Bluetooth. CCT 4000K Standard, a richiesta: 3000K, 4000K, 5000K I flussi luminosi dei prodotti sono stati calcolati considerando il valore tipico (@ ta25° stnd) dichiarato dal produttore dei led. Possono essere dunque considerate delle tolleranze sui lotti di produzione di +/-5%. I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K. Se non espressamente indicati, i flussi possono deviare di -5% per colorazione 3000K, +5% per 5000/5700K. ATTENZIONE Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale. Massimo numero di prodotti collegabili in serie: 30