BTICINO - BTIW11503F KIT - 2 ANGOLI ESTERNI VARIAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 22 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 85...95 °
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8005543497128
Codice prodotto
BTIW11503F
Cod. produttore
W11503F
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
22 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
85...95 °
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
Altri
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C



