pagina iniziale

BTICINO - BTIT7313MA MEGA MS250 - INTERRUTTORE MANOVRA 3P 250

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Levetta

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199200071

Codice prodotto

BTIT7313MA

Cod. produttore

T7313MA

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=250A - Ue= 690Vac