BTICINO - BTIT724S250D MS2 250- INTERR. DI MANOVRA + DIFF4P 250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Tipo di elemento di controllo - Levetta
Idoneo per montaggio su guida DIN - sì
Grado di protezione IP frontale - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543412985
Codice prodotto
BTIT724S250D
Cod. produttore
T724S250D
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
500 V