BTICINO - BTIT714FV125 M2 2P 125A 1000V FV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8005543489086
Codice prodotto
BTIT714FV125
Cod. produttore
T714FV125
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
2
sezionatore scatolato per fotovoltaico categoria DC23A - In= 125A - Vn= 1000Vd.c.