BTICINO - BTIT12FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale - 1000 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8005543406076
Codice prodotto
BTIT12FV2
Cod. produttore
T12FV2
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale:
1000 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
10 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.72 W