BTICINO - BTIS2672TGE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Grigio
Corrente nominale - 10 A
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Salvaspazio professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199780443
Codice prodotto
BTIS2672TGE
Cod. produttore
S2672TGE
Produttore
BTI
Modello:
Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9005
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V