BTICINO - BTIS2670TGE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16A GRIGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Grigio
Corrente nominale - 16 A
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Salvaspazio professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199780429
Codice prodotto
BTIS2670TGE
Cod. produttore
S2670TGE
Produttore
BTI
Modello:
Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9005
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V