pagina iniziale

BTICINO - BTIS2620W KIT - CARICABATTERIE WIRELESS STANDARD Q

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 5...9 V

  • Frequenza - 117...175 Hz

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543627105

Codice prodotto

BTIS2620W

Cod. produttore

S2620W

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

5...9 V

Frequenza:

117...175 Hz

Collegamento:

Altri

Numero RAL:

9011

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Altezza del dispositivo:

100 mm

Profondità del dispositivo:

5 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Dispositivo di ricarica senza fili che sfrutta l’induzione elettromagnetica.- Corrente d’ingresso: DC5V 2A;- Corrente d’uscita: 1 A;- Frequenza: 110-250KHz;- Cavetto di ricarica UBA A;– Micro USB;- Led Bianco di accensione e Status ricarica .Certificatosecondo lo standard WPC V1.2 Qi.Lo standard prevede anche una forma di comunicazione tra caricatore e dispositivo caricato: essa avviene usando lo stesso campo magnetico di ricarica e permette, tra l’altro, di fermare la generazione del campo magnetico quando la ricarica è completa.