BTICINO - BTIS2618D USB TRAVEL KIT CON POCHETTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 12...24 V
Confezione
12 PZ
EAN
8005543561522
Codice prodotto
BTIS2618D
Cod. produttore
S2618D
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
12...24 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9003
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0