pagina iniziale

BTICINO - BTIS2465TA KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 10A BIAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543166499

Codice prodotto

BTIS2465TA

Cod. produttore

S2465TA

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)