pagina iniziale

BTICINO - BTIS2152 KIT - PROLUNGA SCART 21 POLI 1,5M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012199419411

Codice prodotto

BTIS2152

Cod. produttore

S2152

Produttore

BTI

Lunghezza:

1.5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

21

Collegamento 2:

Altri

Resistenza alla temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1,5 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240