pagina iniziale

BTICINO - BTIS2132/2 KIT - COPPIA DI SPINE TV VOLANTI D=9,5MM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - IEC

  • Tipo di cavo - Cavo antenna

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - IEC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199021799

Codice prodotto

BTIS2132/2

Cod. produttore

S2132/2

Produttore

BTI

Tipo di connettore del collegamento 1:

IEC

Tipo di cavo:

Cavo antenna

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

IEC

Colore:

Bianco

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermatura:

Altri

Efficienza di schermatura:

0.5 dB

confezione con coppia di spine volanti per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122