BTICINO - BTIS2019GE PRESA CAUCCIU BI-MATERIA STDR TED. IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Grigio
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543441183
Codice prodotto
BTIS2019GE
Cod. produttore
S2019GE
Produttore
BTI
Modello:
Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9005
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Codice NEMA:
Altri
Con indicatore della tensione:
no
Con sgancio rapido:
no