BTICINO - BTIS150N KIT - CAVO PER ABAT JOUR 2 METRI NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Altri
Colore - Nero
Tensione nominale - 250 V
Confezione
12 PZ
EAN
8012199784083
Codice prodotto
BTIS150N
Cod. produttore
S150N
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Altri
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Numero RAL (affine):
9005
Corrente nominale:
2 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



