BTICINO - BTIS148N KIT - INTERRUTTORE PAVIMENTO NERO CON CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Comando a pedale
Colore - Nero
Tensione nominale - 250 V
Confezione
6 PZ
EAN
8012199784069
Codice prodotto
BTIS148N
Cod. produttore
S148N
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Comando a pedale
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Numero RAL (affine):
9005
Corrente nominale:
2 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no