BTICINO - BTINT4916A LL - COPRITASTO AX+LUCE 1M TECH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tasto singolo 
- Iscrizione - Simbolo Luce 
- Utilizzo - Interruttore / Pulsante 
- Colore - Alluminio 
- Numero RAL (affine) - 7035 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543445020
Codice prodotto
BTINT4916A
Cod. produttore
NT4916A
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
9.3 mm



