BTICINO - BTINT4285C1 LL - CARICATORE USB TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Alluminio
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543587195
Codice prodotto
BTINT4285C1
Cod. produttore
NT4285C1
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Alluminio
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
43 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
42 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no