BTICINO - BTINT4268SC BTNET - LIGHT TECH CONNETTORE FIBRA OTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Numero di connettori / giunti - 2
Colore - Argento
Con scomparto avvolgicavo - no
Montaggio superficiale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199435152
Codice prodotto
BTINT4268SC
Cod. produttore
NT4268SC
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
SC
Numero di connettori / giunti:
2
Colore:
Argento
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Piastra centrale:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Serranda



