pagina iniziale

BTICINO - BTINT4268LC BTNET - LIGHT TECH BUSSOLA LC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Colore - Argento

  • Con scomparto avvolgicavo - no

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199788968

Codice prodotto

BTINT4268LC

Cod. produttore

NT4268LC

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

2

Colore:

Argento

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight tech