pagina iniziale

BTICINO - BTIN4915DN LL - COPRITASTO+CAMPANELLO 1M BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Utilizzo - Ronzatore

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543417348

Codice prodotto

BTIN4915DN

Cod. produttore

N4915DN

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Utilizzo:

Ronzatore

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.8 mm

Altezza:

42.4 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo campanello - Bianco