BTICINO - BTIN4672N LIGHT - ATTUATORE CARICHI 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Funzionamento locale / comando manuale - sì
Larghezza in numero di moduli - 2
Max corrente di commutazione - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543404287
Codice prodotto
BTIN4672N
Cod. produttore
N4672N
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Max corrente di commutazione:
16 A
Con indicazione LED:
sì
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Tensione nominale di esercizio:
18...27 V



