pagina iniziale

BTICINO - BTIN4372AV LIGHT - PORTALAMPADA ARANCIO/VERDE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199030555

Codice prodotto

BTIN4372AV

Cod. produttore

N4372AV

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.15 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

doppio portalampada con 2 diffusori 1 arancio + 1 verde - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco