BTICINO - BTIN4311/10 LIGHT - PRESA SICURA MAGNETOTERM 2P+T 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Numero di prese - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Direzione di montaggio - Verticale
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199662473
Codice prodotto
BTIN4311/10
Cod. produttore
N4311/10
Produttore
BTI
Tipo di interruttore:
Interruttore
Numero di prese:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Direzione di montaggio:
Verticale
Tipo di fissaggio:
Altri
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230 V
Con protezione differenziale:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no