pagina iniziale

BTICINO - BTIN4285C2 LL - CARICATORE USB 2 PRESE BIANCO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIN4285C2 LL - CARICATORE USB 2 PRESE  BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543488621

Codice prodotto

BTIN4285C2

Cod. produttore

N4285C2

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - 2 moduli - Bianco