BTICINO - BTIN4268LC BTNET - LIGHT BUSSOLA LC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 2
Colore - Bianco
Con scomparto avvolgicavo - no
Montaggio superficiale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199788951
Codice prodotto
BTIN4268LC
Cod. produttore
N4268LC
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
2
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Piastra centrale:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera