BTICINO - BTIN4016 LIGHT - SELETTORE ROTATIVO 0-1-2-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199708560
Codice prodotto
BTIN4016
Cod. produttore
N4016
Produttore
BTI
Funzionamento:
Manopola a rotella
Sistema di cablaggio:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Corrente nominale:
3 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm