pagina iniziale

BTICINO - BTIMW7008 MEGASWITCH-MAN RINVIATA STANDARD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato -

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199717180

Codice prodotto

BTIMW7008

Cod. produttore

MW7008

Produttore

BTI

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Manovra rotante standard su albero prolungato per MW250-630 - colore nero