pagina iniziale

BTICINO - BTIM7UEM SGANCIATORE PER MODULI M7000... PER M1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543520239

Codice prodotto

BTIM7UEM

Cod. produttore

M7UEM

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.4...440 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Sganciatore specifico per moduli M7000... per M1 160 e M2 250