BTICINO - BTIM7U415 SGANCIATORE MINIMA 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 352.75...456.5 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543426890
Codice prodotto
BTIM7U415
Cod. produttore
M7U415
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
352.75...456.5 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
352.75...456.5 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



