BTICINO - BTIM7U110 SGANCIATORE MINIMA 110-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V
Tensione nominale di comando Us DC - 93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543426869
Codice prodotto
BTIM7U110
Cod. produttore
M7U110
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.5...121 V
Tensione nominale di comando Us DC:
93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



