BTICINO - BTIM7U024 SGANCIATORE MINIMA 24 VAC DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543426845
Codice prodotto
BTIM7U024
Cod. produttore
M7U024
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



