BTICINO - BTIM7U012 SGANCIATORE MINIMA 12 VAC DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 10.2...13.2 V
Tensione nominale di comando Us DC - 10.2...13.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543426838
Codice prodotto
BTIM7U012
Cod. produttore
M7U012
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
10.2...13.2 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10.2...13.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
10.2...13.2 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no