BTICINO - BTIM7TIC/IO MODULO I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012199713168
Codice prodotto
BTIM7TIC/IO
Cod. produttore
M7TIC/IO
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Modulo di segnalazione e comando da configurare con Set di configuratori (art. 3501k) 24 ingressi per l\'individuazione del cambiamento di stato di segnali che provengono da contatti puliti, 4 ingressi analogici (4-20mA) per il collegamento di sensori (temperatura, pressione ecc...), 6 uscite NO a relè con contatti di 230V, 2A e porta laterale di espansione - rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 6 moduli DIN



