pagina iniziale

BTICINO - BTIM7R02 MANOVRA ROTANTE DIRETTA M160 250 E D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza -

  • Adatto per interruttore sezionatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973425

Codice prodotto

BTIM7R02

Cod. produttore

M7R02

Produttore

BTI

Colore:

Grigio

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Manovra rotante diretta standard per M2 250