BTICINO - BTIM7875B24 COM. MOT. PER TARATURA 1250 24VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012199992426
Codice prodotto
BTIM7875B24
Cod. produttore
M7875B24
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V