BTICINO - BTIM7875B110 COM. MOT. PER TARATURA 1250 110VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 93.5...121 V
Tensione nominale di comando Us DC - 93.5...121 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012199992419
Codice prodotto
BTIM7875B110
Cod. produttore
M7875B110
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.5...121 V
Tensione nominale di comando Us DC:
93.5...121 V