pagina iniziale

BTICINO - BTIM7875A48 COM. MOT. PER TARATURA 1600 48VAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 40.8...52.8 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 40.8...52.8 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 40.8...52.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199954516

Codice prodotto

BTIM7875A48

Cod. produttore

M7875A48

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

40.8...52.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

40.8...52.8 V

Tensione nominale di comando Us DC:

40.8...52.8 V

Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In = 1600A - Vn= 48 Vac