BTICINO - BTIM7875A230 COM. MOT. PER TARATURA 1600 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 195.5...253 V
Tensione nominale di comando Us DC - 195.5...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012199949963
Codice prodotto
BTIM7875A230
Cod. produttore
M7875A230
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...253 V
Tensione nominale di comando Us DC:
195.5...253 V