BTICINO - BTIM74D230 MOTORE AZIONAMENTO DIRETTO 230VAC PER M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543629550
Codice prodotto
BTIM74D230
Cod. produttore
M74D230
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...230 V