DKC EUROPE - Ventola assiale per bocchetta d'aerazione BAF/160, dimensioni 92 x 92 x 25 mm, adatta per serie CV-BV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di ventilatori - 1
tipo di tensione di alimentazione - AC
portata volumetrica a soffiaggio libero - 49 m³/h
grado di protezione (IP) - IP44
colore - nero
Confezione
1 PZ
EAN
8054684017368
Codice prodotto
LC095432001
Cod. produttore
095432001
Produttore
CON095432001
numero di ventilatori:
1
tipo di tensione di alimentazione:
AC
portata volumetrica a soffiaggio libero:
49 m³/h
grado di protezione (IP):
IP44
colore:
nero
tensione d’esercizio per AC 50 Hz:
220÷240 V
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
con filtro:
No
Tipo di montaggio:
altri
incasso a parete:
No
potenza nominale:
13 W
ventilatore da tetto:
No
tensione d’esercizio per AC 60 Hz:
220÷240 V
adatto per incasso 482,6 mm (19"):
No
profondità:
25 mm
eseguito come ventilatore inseribile:
Sì
ventilatore di circolazione:
Sì