pagina iniziale

BTICINO - BTILN4381 LL - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543606940

Codice prodotto

BTILN4381

Cod. produttore

LN4381

Produttore

BTI

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.1 W

Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima deicavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.