BTICINO - BTILN4380N LL - TORCIA LED ESTRAIBILE 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8005543540077
Codice prodotto
BTILN4380N
Cod. produttore
LN4380N
Produttore
BTI
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.4 W
torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornita in confezione con base e mostrina di finitura opalina, neutre.



