BTICINO - BTIL4950 LIVING INT - TASTO FALSO POLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Bilanciere singolo 
- Iscrizione - Nessuno 
- Utilizzo - Interruttore / Pulsante 
- Colore - Bianco 
- Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199050850
Codice prodotto
BTIL4950
Cod. produttore
L4950
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no



