BTICINO - BTIL4916DPA LL - COPRITASTO DOPPIO PULSANTE+FRECCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Interruttore / Dimmer
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
10 PZ
EAN
8005543566008
Codice prodotto
BTIL4916DPA
Cod. produttore
L4916DPA
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere doppio
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Interruttore / Dimmer
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.6 mm
Altezza:
21.8 mm
Profondità:
6 mm