pagina iniziale

BTICINO - BTIL4915SN LIVINGLIGHT - TASTO BOILER ANTRACITE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIL4915SN LIVINGLIGHT - TASTO BOILER ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543523995

Codice prodotto

BTIL4915SN

Cod. produttore

L4915SN

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.8 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina con simbolo "Boiler" illuminabile. 1 modulo. Antracite.