BTICINO - BTIL4672N LIVING - ATTUATORE CARICHI 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 500 W
Sistema bus radio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543404270
Codice prodotto
BTIL4672N
Cod. produttore
L4672N
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
500 W
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
16 A
Tipo di corrente:
AC



