pagina iniziale

BTICINO - BTIL4658N LIVINGLIGHT-GREEN SWITCH SCS PIR+US ANTR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543441961

Codice prodotto

BTIL4658N

Cod. produttore

L4658N

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.