BTICINO - BTIL4569 LIVING INT - DIFFUSORE ESTERNO 8OHM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Sistema a due vie - 2
Sistema attivo - no
Potenza nominale - 20 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199814285
Codice prodotto
BTIL4569
Cod. produttore
L4569
Produttore
BTI
Colore:
Nero
Sistema a due vie:
2
Sistema attivo:
no
Potenza nominale:
20 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Sistema Bass Reflex:
no
Altezza:
300 mm
Larghezza:
215 mm
Profondità:
208 mm
Diffusione sonora 2 fili - Diffusore per installazione superficiale colore nero - 8 ohm - potenza 140W - grado IPX4


