BTICINO - BTIKW8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di tasti - 16
Numero di attuatori (tasti) - 0
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543679371
Codice prodotto
BTIKW8103KIT
Cod. produttore
KW8103KIT
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di tasti:
16
Numero di attuatori (tasti):
0
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm